咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抛光绒布打磨片套装,3 件套 用于整平 环径 150 mm
商品编号
555730 150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:抛光绒布打磨片套装,3 件套 用于整平 环径 150 mm
商品编号:555730 150
孔直径:20.0
缩径环直径:14.0
环径:150.0
环宽度:14.0
产品类别:抛光圈

更多参数>>

应用
可以以任意的数量和宽度装夹抛光圈,并且可以配合抛光膏,开展针对金属的预抛光以及高光泽抛光(圆周速度大约 25 − 30 m/s)。
抛光羊毛圈,用于平整和抛光(不锈钢,有色金属)和打磨,但不会产生有光泽的抛光效果。

提示
用于抛光圈的夹紧芯轴,参见编号 555785。

技术说明
抛光圈会被套在一个金属芯体(支承)上;每套产品各提供三个抛光圈。
抛光膏消耗较经济,工作寿命长——不会发生起球磨损。

技术说明
Unipol® 抛光圈会被套在金属芯体(支承)上。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加