商品详情
- 商品名称:砂布轮 (A) 头部直径 × 头部宽度 20X30 mm
- 商品编号:555035 20X30
- 铝镁合金:适用
- 总长度:100
- 产品名称属性:粒度 150
- 柄直径:6
- 磨料缩写:A
- 磨料:刚玉磨料(A)
- 有效研磨、自冷却的涂层:否
- 最高转速:18000
- 干:适用
- 铜锌合金:适用
- 钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
- 钢材硬度 < 60 HRC:有条件适用
更多参数>>
应用
对钻孔、十字孔和管内表面进行去毛刺。打磨片与工件直径相匹配。径向使用。
技术说明
砂布片成扇形粘结在工具轴杆上。插入的砂布片端侧附有粘合剂。