咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂布轮 (A) 头部直径 × 头部宽度 15X10 mm
商品编号
555035 15X10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:砂布轮 (A) 头部直径 × 头部宽度 15X10 mm
商品编号:555035 15X10
铝镁合金:适用
总长度:100
产品名称属性:粒度 150
柄直径:6
磨料缩写:A
磨料:刚玉磨料(A)
有效研磨、自冷却的涂层:否
最高转速:18000
干:适用
铜锌合金:适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
钢材硬度 < 60 HRC:有条件适用

更多参数>>

应用
对钻孔、十字孔和管内表面进行去毛刺。打磨片与工件直径相匹配。径向使用。

技术说明
砂布片成扇形粘结在工具轴杆上。插入的砂布片端侧附有粘合剂。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加