咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塑料磨垫,柄部直径 6 mm。 外径 50 mm
商品编号
554090 50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:塑料磨垫,柄部直径 6 mm。 外径 50 mm
商品编号:554090 50
机器侧定位:柄部直径 6 mm
工具侧定位:快速装夹系统外螺纹
外径:50
最高转速:25000
带定心:否
多孔设计:否
适合于快装系统:Roloc™
能够集尘:否
柄直径:6
产品类别:托盘

更多参数>>

应用
用于合理有效地打磨小范围表面,即使对变化的轮廓型面,也能打磨。由于减少了换装时间,从而降低了多阶段作业流程所花费的成本。

提示
配套适用的角磨机参见编号 079325。

技术说明
用来安装带有外螺纹快装系统(Roloc™、Combidisc®)的砂轮。
塑料托盘,带有柄部 ⌀ 6 毫米。
Roloc™ 快速换装系统可以实现打磨工具的安全可靠换装 − 在短时间内手动快捷更换。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加