咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打磨片 237AA 粒度 180
商品编号
554008 180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:打磨片 237AA 粒度 180
商品编号:554008 180
铝镁合金:有条件适用
颜色代码:蓝色
产品名称属性:直径 50.8 mm
磨料缩写:A
磨料:氧化铝矿物颗粒(A)
有效研磨、自冷却的涂层:否
砂轮直径:50.8
最高转速:25000
粒度:180
制造商名称:237AA Trizact™
3M 粒度标识:A100
灰铸铁(球墨铸铁):适用

更多参数>>

应用
用于合理有效地打磨小范围表面,即使对变化的轮廓型面,也能打磨。由于减少了换装时间,从而降低了多阶段作业流程所花费的成本。
专门用于表面精加工,包括硬质,难以加工的材料,例如不锈钢,钛金属,高合金钢等等。更稳定且具有可重复性的抛光效果,使用寿命更长,相比较相同粒度等级的砂碟片而言。

提示
Roloc™ Bristle-Disc 参见 573510 ff。

技术说明
快速更换系统,带有塑料螺纹(Roloc™,Combidisc® CDR),可以实现打磨工具可靠的更换,为此,只需用手“转一下”即可,因而最大程度地节省了时间。
237AA Trizact™,采用细致的锥形角表面,由微小的氧化铝无机颗粒构成。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加