咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
魔术搭扣打磨片 (A) 套装,100 件套 粒度 180
商品编号
553960 180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:魔术搭扣打磨片 (A) 套装,100 件套 粒度 180
商品编号:553960 180
铝镁合金:有条件适用
固定器:尼龙搭
产品名称属性:⌀ 21 mm
能够集尘:否
磨料缩写:A
磨料:刚玉磨料(A)
有效研磨、自冷却的涂层:否
砂轮直径:21.0
粒度:180
通用:适用
铜锌合金:有条件适用
干:适用

更多参数>>

应用
采用微型打磨系统。最高工作速度参见橡胶魔术搭扣打磨片,编号 553995。

技术说明
砂轮的背面为环扣绒面,配合橡胶魔术搭扣打磨片编号 553995 的情况下具有自粘性。可以实现砂轮的快速更换。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加