咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磨套(CER),粒度 60 中等 套筒直径 × 套筒宽度 15X30 mm
商品编号
553795 15X30
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:磨套(CER),粒度 60 中等 套筒直径 × 套筒宽度 15X30 mm
商品编号:553795 15X30
铜锌合金:适用
干:适用
套筒形状:圆柱形
套筒宽度:30
磨料缩写:陶瓷
磨料:陶瓷磨料
有效研磨、自冷却的涂层:否
套管直径:15
粒度:中等,60
钛合金:适用
灰铸铁(球墨铸铁):适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:有条件适用

更多参数>>

应用
磨套主要被应用于平面打磨作业,可以实现很高的材料去除率 − 包括在边沿上。

适用于
打磨套轮,编号 553600。

技术说明
通过橡胶体的延展,使得磨套在高转速条件下能够被紧固。可以充分利用磨套的整个宽度;同时,磨套不仅防滑,而且更换也十分快速方便(通过朝槽纹方向旋转完成拆装)。必须配合经过研磨加工的磨套支承系统使用。
采用耐撕扯的材料,完全使用人造树脂粘结,使用寿命长,磨料粘附性良好。不适合配套冷却润滑液使用。
陶瓷磨料(CER)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加