商品详情
- 商品名称:立方氮化硼磨头套装,10 件套 B126 打磨头数量 10
- 商品编号:552820 10
- 灰铸铁(球墨铸铁):适用
- INOC:适用
- 湿,最大:适用
- 钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2:适用
- 钢材硬度 < 55 HRC:适用
- 钢材硬度 < 60 HRC:适用
- 钢材硬度 < 67 HRC:适用
- 钛合金:适用
- 干:有条件适用
- 磨料:立方氮化硼
- 磨料缩写:CBN
- 柄直径:3
更多参数>>
应用
用于所有经过淬硬、调质的钢以及高合金钢。
供货范围
每种型式的打磨头各 1 根。
圆柱型,编号 552550,规格尺寸 1;2;3;4;5;球型,编号 552650,规格尺寸 1;2;3;4;6。
技术说明
最常用类型及尺寸的磨头套装产品。柄部直径 3 mm。