咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Angos 角磨机 55mm 5.0Ah 型号 ARG-B
Angos 角磨机 55mm 5.0Ah 型号 ARG-B
商品编号
552435 ARG-B
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Angos 角磨机 55mm 5.0Ah 型号 ARG-B
商品编号:552435 ARG-B
蓄电池种类:锂离子
蓄电池容量:5.0
蓄电池电压:10.8
供电:蓄电池驱动
重量:0.51
按照 EN 标准的最大振动:11.1
最大抛光工具直径:55.0
转速区间_范围起始:2500.0
转速区间_范围结束:20000.0
所含充电电池数量:2
产品类别:抛光机

更多参数>>

应用
去除、磨削、清洁、抛光、分离

供货范围
1x 充电器、1x 充电器电缆、1x 备用电池和 1x 磨垫。

技术说明
Mirka® ANGOS 电池供电式角磨机可与众多不同打磨配件搭配使用,专为磨削金属、焊缝和焊点、去除油漆/涂料、切割以及去毛刺而设计。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加