咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抛光机 ARP-B 77mm 2.5Ah 型号 ARP-B
抛光机 ARP-B 77mm 2.5Ah 型号 ARP-B
商品编号
552437 ARP-B
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:抛光机 ARP-B 77mm 2.5Ah 型号 ARP-B
商品编号:552437 ARP-B
蓄电池种类:锂离子
蓄电池容量:2.5
蓄电池电压:12.0
供电:蓄电池驱动
重量:0.87
按照 EN 标准的最大振动:1.8
最大抛光工具直径:77.0
转速区间_范围起始:1500.0
转速区间_范围结束:2200.0
所含充电电池数量:2
产品类别:抛光机

更多参数>>

应用
抛光

供货范围
1x 充电器、1x 充电器电缆、1x 备用电池和 1x 磨垫。

技术说明
Mirka® ARP-B 300 是一款旋转抛光机,配备无刷电机和 77 mm 背垫。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加