咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式打磨机 AOS-B 32mm 2.5Ah 偏心距 3mm 型号 AOS-B
充电式打磨机 AOS-B 32mm 2.5Ah 偏心距 3mm 型号 AOS-B
商品编号
552436 AOS-B
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:充电式打磨机 AOS-B 32mm 2.5Ah 偏心距 3mm 型号 AOS-B
商品编号:552436 AOS-B
蓄电池种类:锂离子
蓄电池容量:2.5
蓄电池电压:12.0
供电:蓄电池驱动
重量:0.57
按照 EN 标准的最大振动:2.54
最大抛光工具直径:32.0
转速区间_范围起始:4000.0
转速区间_范围结束:8000.0
所含充电电池数量:2
产品类别:抛光机

更多参数>>

应用
磨削

供货范围
1x 充电器、1x 充电器电缆、1x 备用电池和 2x 快锁衬垫。

技术说明
节能型 Mirka® AOS-B 130(振荡式)属于小型无刷电池供电式局部修复打磨机系列。这款性能强劲的无绳打磨机符合人体工程学设计,可确保长时间舒适工作。运行时间长达 16 小时,蓄电池的充电时间仅需 40 分钟。Mirka® AOS-B 130 具有 3 mm 的偏心距。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加