咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石研磨膏 10 g,普遍可溶性 多晶 金刚石研磨膏的粒度 15 μm
商品编号
552350 15
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:金刚石研磨膏 10 g,普遍可溶性 多晶 金刚石研磨膏的粒度 15 μm
商品编号:552350 15
硬质合金(HM):适用
INOC:适用
塑料,玻纤增强塑料:适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2:适用
钢材硬度 < 55 HRC:适用
钢材硬度 < 60 HRC:适用
钢材硬度 < 67 HRC:适用
石材:适用
钛合金:适用
干:适用
颜色代码:橙色
粒度:中等

更多参数>>

应用
可按任何比例与酒精或水混合的粘结剂保证形成最佳润滑膜。刀具和工件可以用水便捷、环保和无残留地清洁。
特别适用于钢和钛金属的抛光作业,硬度超过 60 HRC。极其经济,因为借助金刚石的多晶结构可在使用期间不断形成新的刀刃。

技术说明
实用定量注射器中不含硅酮的金刚石研磨膏。
10 g 注射器中的多晶合成金刚石,用于快速抛光。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加