咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打磨头 细 型号 ZY1013
商品编号
551780 ZY1013
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:打磨头 细 型号 ZY1013
商品编号:551780 ZY1013
粒度:细
头部直径:10.0
柄长:40
磨料缩写:SiC
柄直径:6
产品名称属性:SiC
产品类别:打磨头
头部长度:13.0

更多参数>>

应用
用于加工铝合金和软质材料(有色金属)。
推荐的切削速度 25 − 40 m/s。

技术说明
LUKAS 研磨棒(通过 OSA 认证并且满足 EN 12 413 检验要求)在硬度,粘结,磨料类型和磨料大小方面,是专门为所述的应用所设计的,并且还尽可能地扩展了使用领域。同心精度高,确保了作业时没有振动,因而对人员,机器和工件都形成保护。LUKAS 研磨棒广泛适用于边缘和平面研磨加工,其特点是材料去除率高,使用寿命长,工件表面加工质量均匀。
陶瓷粘结的碳化硅打磨头,粒度 80(细粒),具有良好的自锐性和开放的组织,改善了排屑能力。柄部 ⌀ 6 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加