咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型磨头 细 型号 SP0510
商品编号
551510 SP0510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:小型磨头 细 型号 SP0510
商品编号:551510 SP0510
粒度:细
头部直径:5.0
柄长:50
磨料缩写:A
柄直径:3
产品名称属性:AD-AW
产品类别:打磨头
头部长度:10.0

更多参数>>

应用
形状稳定性好的打磨头特别适合开展精加工和边沿加工,适用在工具和模具制造业加工(淬硬)工具钢和铬镍钢。推荐的切削线速度 10 − 30 m/s。

技术说明
LUKAS 研磨棒(通过 OSA 认证并且满足 EN 12 413 检验要求)在硬度,粘结,磨料类型和磨料大小方面,是专门为所述的应用所设计的,并且还尽可能地扩展了使用领域。同心精度高,确保了作业时没有振动,因而对人员,机器和工件都形成保护。LUKAS 研磨棒广泛适用于边缘和平面研磨加工,其特点是材料去除率高,使用寿命长,工件表面加工质量均匀。
小型打磨头,采用混合磨料(AD-AW),由普通刚玉,深红色优质刚玉和白色单晶刚玉(LUKAS 的命名为 NDW)组成,粒度为 100(细粒度)。柄部 ⌀ 3 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加