咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4 英寸套筒扳手套装
商品编号
953624
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
953624 28
宽度
宽度,单位:G
深度
深度,单位:G
150mm
6
400mm
16
销售价 数量
 
3749.63

商品详情

商品名称:1/4 英寸套筒扳手套装
商品编号:953624 28
技术说明

通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色盖板,下面的灰色对比色可提示有工具缺失。
供货范围
空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 953624: 1 件
GARANT 棘轮扳手,编号 632025,规格尺寸 1/4: 1 件
GARANT 延长杆,编号 632429,规格尺寸 100;150: 各 1 件
GARANT 插拔式螺丝刀,编号 632829,规格尺寸 146: 1 件
GARANT T 形手柄,编号 633029,规格尺寸 116: 1 件
GARANT 万向接头,编号 633529,规格尺寸 1/4: 1 件
GARANT L 型内六角扳手套件,编号 627132 规格尺寸 9: 1 件
GARANT 6 角批头,编号 631029,规格尺寸 3.5;4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13: 各 1 件
技术参数
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm
抽屉的填充度,单位:G
6×16
方形驱动插口
1/4inch
属性
宽度
150mm
宽度,单位:G
6
深度
400mm
深度,单位:G
16
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加