咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铣刀磨头套装 5 件套,Z4 ? 中等,交错齿 打磨头数量 5
商品编号
541470 5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:铣刀磨头套装 5 件套,Z4 ? 中等,交错齿 打磨头数量 5
商品编号:541470 5
打磨头数量:5
涂层:TiAlN
刀具材料:硬质合金 TiAIN 涂层
柄直径:6
系列:Z4 刃型
产品类别:打磨头

更多参数>>

应用
不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,几乎可以加工任何材料。用于去毛刺,倒棱,清除飞边,焊缝和表面处理。

Supplied with table use
各 1 件,编号 540560 规格尺寸 A1020;C1020;D1009;F1020;M1020。

技术说明
最常用类型及尺寸的打磨头套装产品。
柄部 ⌀ 6 mm。
LUKAS 打磨头采用高性能的硬质合金,不仅韧性好,而且刃边稳定性也十分出色。产品全部都是在最先进的 CNC 机床上生产加工的。如果头部直径大约柄部直径的话,那么,柄部为钢材质,否则,柄部同样也为硬质合金材质。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加