商品详情
- 商品名称:金刚石什锦锉套装,11 件套,140 mm 目数 D126 μm
- 商品编号:529350 D126
- 灰铸铁(球墨铸铁):适用
- 钛合金:适用
- 包装:塑料盒
- 磨料缩写:D
- 磨料:金刚石
- 包括锉柄:否
- 总长度:140
- 单锉数量:11
- 石材:有条件适用
- 硬质合金(HM):适用
- 钢材硬度 < 67 HRC:适用
- 钢材硬度 < 60 HRC:适用
更多参数>>
应用
用于硬化钢或硬质合金材料的锉削,冲压和挤压工具的高精度打磨作业。此外,还可加工玻璃,陶瓷等材料。锉削时只需用很小的按压力,尤其是在边缘部位。较大的按压力不会带来理想的锉削效果,相反会损坏锉刀。
应用
通用颗粒度(标准锉)
可选附件
与此类锉刀配套的锉刀柄参见编号 519700。
供货范围
配有塑料盒
11 件套,各 1 把型号 1−11(所有型号),另外配套 1 把带有圆形边缘的扁平钝锉。
技术说明
这种什锦锉的锉体由特种钢锻造打磨而成。金刚石什锦锉的表层涂有粒度均匀的金刚石粉末,并经电镀加固处理。粒度均匀的金刚石涂层以及极高硬度,可保证最佳的锉削效果。整体锉长 = 140 mm;金刚石涂层长度 = 70 mm;柄直径 ⌀ = 3 mm。