咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石什锦锉,140 mm 粒度 D181(粗) 型号 8
商品编号
529230 8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:金刚石什锦锉,140 mm 粒度 D181(粗) 型号 8
商品编号:529230 8
灰铸铁(球墨铸铁):适用
金刚石镀层长度:70
磨料缩写:D
磨料:金刚石
带有金刚石的横截面:5.0×1.8
粒度:D181
包括锉柄:否
形状说明:刀形
钛合金:适用
硬质合金(HM):适用
石材:有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC:适用

更多参数>>

应用
用于硬化钢或硬质合金材料的锉削,冲压和挤压工具的高精度打磨作业。此外,还可加工玻璃,陶瓷等材料。锉削时只需用很小的按压力,尤其是在边缘部位。较大的按压力不会带来理想的锉削效果,相反会损坏锉刀。

粒度
粗锉纹 D 181

可选附件
与此类锉刀配套的锉刀柄参见编号 519700。

技术说明
这种什锦锉的锉体由特种钢锻造打磨而成。金刚石什锦锉的表层涂有粒度均匀的金刚石粉末,并经电镀加固处理。粒度均匀的金刚石涂层以及极高硬度,可保证最佳的锉削效果。整体锉长 = 140 mm;金刚石涂层长度 = 70 mm;柄直径 ⌀ = 3 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加