咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石刻槽纹锉刀,150 mm 粒度 D126(中等),通用 型号 11
商品编号
529650 11
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:金刚石刻槽纹锉刀,150 mm 粒度 D126(中等),通用 型号 11
商品编号:529650 11
灰铸铁(球墨铸铁):适用
金刚石镀层长度:25
磨料缩写:D
磨料:金刚石
带有金刚石的横截面:3.2×2
粒度:D126
总长度:150
形状说明:双椭圆形,直头
钛合金:适用
硬质合金(HM):适用
石材:有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC:适用

更多参数>>

应用
用于硬化钢或硬质合金材料
的高精度磨削作业,锉削时应使用较小的按压力。

技术说明
外形类似于编号 528050,但两端镀有金刚石粉末,并且金刚石粉末的粒度均匀。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加