咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石板 目数 D126 μm
商品编号
529110 D126
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:金刚石板 目数 D126 μm
商品编号:529110 D126
灰铸铁(球墨铸铁):适用
尺寸:30×170 mm
磨料缩写:D
磨料:金刚石
长度:170
高度:0.7
粒度:中等,D126
宽度:30
钛合金:适用
硬质合金(HM):适用
石材:有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC:适用

更多参数>>

应用
特别适合于凹面和凸面的砂磨工作。

提示
金刚石锉刀可以在煤油中用钢丝刷(例如 576000)进行清洁。

技术说明
柔韧的金刚石板,两面涂有金刚石磨粒。带涂层的高度 0.7 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加