咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
易曲型金刚石锉 目数 D181 μm
商品编号
529120 D181
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:易曲型金刚石锉 目数 D181 μm
商品编号:529120 D181
灰铸铁(球墨铸铁):适用
尺寸:14×165 mm
最大弯曲半径:15
磨料缩写:D
磨料:金刚石
长度:165
高度:0.5
粒度:粗,D181
宽度:14
钛合金:适用
硬质合金(HM):适用
石材:有条件适用

更多参数>>

应用
特别适合在凹面和凸面上以及狭窄的槽口当中开展精细的打磨作业。最高的灵活性,最大弯曲半径 15 mm。

技术说明
特别薄的塑料骨架,一面带有金刚石磨料。磨料层高度 0.5 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加