咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石手锉,215 mm 粒度 D126(中等),通用 型号 3
商品编号
529150 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:金刚石手锉,215 mm 粒度 D126(中等),通用 型号 3
商品编号:529150 3
金刚石镀层长度:100
形状说明:半圆形
总长度:215
包括锉柄:否
需要锉柄:否
粒度:D126
带有金刚石的横截面:12.5×3.8
磨料:金刚石
磨料缩写:D
产品类别:手操锉刀

更多参数>>

应用
用于加工经过淬火或者调制的钢铁,硬质合金,玻璃,陶瓷和纤维增强塑料。 用比较小的压力进行锉削,尤其是在加工边缘的时候!增大压力并不能改善锉削效果,同时还会损坏锉刀。

技术说明
和什锦锉,编号 529220 相同,但使用和精密锉,编号 527060 类似的坯料加工而成的(强化的横断面,强劲的锻造锉柄);和什锦锉相比,锉削面积增加了大约 3 倍。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加