咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密什锦锉 12 件套 总长度 mm/瑞士锉纹 180/0
商品编号
527600 180/0
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密什锦锉 12 件套 总长度 mm/瑞士锉纹 180/0
商品编号:527600 180/0
铝镁合金:适用
铜锌合金:适用
灰铸铁(球墨铸铁):适用
木材:适用
INOC:适用
塑料,玻纤增强塑料:适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2:适用
钢材硬度 < 55 HRC:适用
钢材硬度 < 60 HRC:适用
钢材硬度 < 67 HRC:有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
钛合金:有条件适用

更多参数>>

Content table use
各 1 件
类型 1 − 12

提示
请参考 Habilis 精密锉刀,编号 527050 − 527070。

标准
SH = 瑞士锉纹;DH = 德国锉纹。

供货范围
配套塑料袋。

技术说明
瑞士精密针锉可满足对外形精度、锉纹精度、锉削效能及使用寿命的最高要求。锉纹长度 = 1/2 锉刀长度。由特种钢制成的精密锉刀,具有高耐磨性能(硬度 65-66 HRC)。锉刀拥有精确的外型结构、特殊的锉纹斜角和可供广泛选择的锉纹。锉削效率高。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加