咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精度刻槽纹锉刀,中等 长度 180 mm 型号 761
商品编号
528300 761
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精度刻槽纹锉刀,中等 长度 180 mm 型号 761
商品编号:528300 761
铝镁合金:适用
钛合金:有条件适用
产品名称属性:SH 2 / DH 2
瑞士锉纹:2
横截面:9.5×3.8
锉齿数/:25
总长度:180
粒度:中等
对应于德国锉纹:2
通用:有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
铜锌合金:适用

更多参数>>

应用
用于精密和细致的作业,即使在加工硬度极高的材料时,也能轻松应对,例如应用在模具和工具制作中。

技术说明
端部成扁形。

技术说明
瑞士精密波纹锉刀 的坯料采用的是特种钢,经过锻造和研磨加工。同时,由于是用精密机床加工,因此,锉纹的密度和深度都非常均匀,并且硬度达到 65 − 66 HRC。整齐的锉纹经过粗糙化处理,并且一直延伸至尖端,这是这类波纹锉刀在同类产品中最高品质的证明。最佳的形状精度,锉削加工性能优异,而使用寿命又非常长。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加