咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VALTITAN 精密什锦锉 6 件套 总长度 mm/瑞士锉纹 180/0
商品编号
527660 180/0
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:VALTITAN 精密什锦锉 6 件套 总长度 mm/瑞士锉纹 180/0
商品编号:527660 180/0
铝镁合金:适用
铜锌合金:适用
灰铸铁(球墨铸铁):适用
木材:适用
INOC:适用
塑料,玻纤增强塑料:适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2:适用
钢材硬度 < 55 HRC:适用
钢材硬度 < 60 HRC:适用
钢材硬度 < 67 HRC:适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
钛合金:适用

更多参数>>

标准
SH = 瑞士锉纹;DH = 德国锉纹。

供货范围
用塑料袋包装。各 1 把平钝形、半圆形、圆形、方形、三角形和帽形锉刀。

技术说明
高性能什锦锉,特别理想的耐磨性能。表面硬度 1200 HV。特殊的刃型,能够避免锉刀由于切屑而发生堵塞,这样一来,只需要轻轻敲打(在木块上),就就可以轻松完成清洁工作。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加