咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密什锦锉 总长 200 mm 型号 6
商品编号
527260 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密什锦锉 总长 200 mm 型号 6
商品编号:527260 6
铝镁合金:适用
通用:有条件适用
产品名称属性:SH 0 / DH 1
瑞士锉纹:0
横截面:4.4
包括锉柄:否
总长度:200
形状说明:三角形
锉表面:3
对应于德国锉纹:2
钛合金:有条件适用
铜锌合金:适用

更多参数>>

提示
请参考 Habilis 精密锉刀,编号 527050 − 527070。

标准
SH = 瑞士锉纹;DH = 德国锉纹。

技术说明
瑞士精密针锉可以满足对形状精度、锉纹精度、锉削率以及使用寿命的最高要求。锉纹长度 = 1/2 锉刀长度。由特种钢制成的精密锉刀,具有高耐磨性能(硬度 65-66 HRC)。拥有精确的外型结构、特殊的锉纹斜角和多种不同的锉纹。锉削率高。
快装夹柄参见编号 519700。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加