咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VALTITAN 精密半圆锉刀 长度不含手柄 mm/瑞士锉纹 200/2
商品编号
525050 200/2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:VALTITAN 精密半圆锉刀 长度不含手柄 mm/瑞士锉纹 200/2
商品编号:525050 200/2
铝镁合金:适用
钢材硬度 < 67 HRC:适用
横截面:21.1×6.3
长度不含手柄:200
对应于德国锉纹:4
通用:适用
钛合金:适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
钢材硬度 < 60 HRC:适用
铜锌合金:适用
钢材硬度 < 55 HRC:适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2:适用

更多参数>>

技术说明
高性能精密锉刀 VALTITAN 由于表面硬度为 1200 HV 而具有极高耐磨性。特殊齿形保护锉刀免于堵塞。高清除率和长寿命。无锈,适用于强腐蚀环境中。不留任何腐蚀残渣。
所有面都开有锉齿;末端成尖形。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加