商品详情
- 商品名称:精密针锉,窄型 长度不含手柄 mm/瑞士锉纹 200/0
- 商品编号:522100 200/0
- 铝镁合金:适用
- 钢材硬度 < 67 HRC:有条件适用
- 横截面:8.3×3.8
- 长度不含手柄:200
- 对应于德国锉纹:2
- 通用:有条件适用
- 钛合金:有条件适用
- 钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
- 钢材硬度 < 60 HRC:适用
- 铜锌合金:适用
- 钢材硬度 < 55 HRC:适用
- 钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2:适用
更多参数>>
技术说明
瑞士精密锉刀能够满足极高的形状精度、锉纹精度、锉削性能及使用寿命要求。采用特种钢材,硬度 65−66 HRC。与普通车间用锉刀不同,它们拥有针对具体用途而进行匹配的微球面形状、特殊的锉纹角和其他众多的可选锉纹。如此便可获得持久光洁的锉削表面,同时又能确保最高的锉削效率。
平面都开有锉齿;方形末端。