咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密针锉,普通规格 长度不含手柄 mm/瑞士锉纹 200/00
商品编号
521100 200/00
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密针锉,普通规格 长度不含手柄 mm/瑞士锉纹 200/00
商品编号:521100 200/00
铝镁合金:适用
钢材硬度 < 67 HRC:有条件适用
横截面:14.5×4.5
长度不含手柄:200
对应于德国锉纹:1
通用:有条件适用
钛合金:有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
钢材硬度 < 60 HRC:适用
铜锌合金:适用
钢材硬度 < 55 HRC:适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2:适用

更多参数>>

技术说明
瑞士精密锉刀能够满足极高的形状精度、锉纹精度、锉削性能及使用寿命要求。采用特种钢材,硬度 65−66 HRC。与普通车间用锉刀不同,它们拥有针对具体用途而进行匹配的微球面形状、特殊的锉纹角和其他众多的可选锉纹。如此便可获得持久光洁的锉削表面,同时又能确保最高的锉削效率。
3 面带有锉纹。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加