咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CaraFin 金刚石抛光轮
商品编号
567896
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
567896 D1
567896 D10
567896 D20
抛光等级
砂轮直径
颜色
高亮抛光
34mm
黑色
精细
34mm
橙色
精细
34mm
黄色
销售价 数量
 
130.55
130.55
154.14
  • 商品详情

商品详情

商品名称:CaraFin 金刚石抛光轮
商品编号:567896 D1
应用

灵活性高,可配合具体轮廓。无需抛光膏。
技术说明

背绒型 CaraFin 抛光泡沫块由弹性 PU 材料制成,覆有金刚石颗粒。泡沫材料硬度理想适配抛光步骤。与抛光膏中松散的金刚石颗粒相比,粘结的金刚石颗粒带来明显更高的使用效率
适用于

PU 支承垫,编号 567892 / 567893 和 AROS_B。
提示

您可在目录 55 部分查看更多 CaraFin 抛光泡沫。
技术参数
磨料缩写
D
属性
抛光等级
高亮抛光
砂轮直径
34mm
颜色
黑色
应用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钛合金
适用
INOC
适用
铝镁合金
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
油漆
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
铜锌合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加