咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
木材加工粗锉刀,扁平钝锉纹 长度不含手柄 250 mm
木材加工粗锉刀,扁平钝锉纹 长度不含手柄 250 mm
商品编号
519300 250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:木材加工粗锉刀,扁平钝锉纹 长度不含手柄 250 mm
商品编号:519300 250
铝镁合金:有条件适用
铜锌合金:有条件适用
木材:适用
塑料,玻纤增强塑料:有条件适用
型式:A
锉纹:锉纹 2(中等锉纹)
包括锉柄:否
长度不含手柄:250
标准:DIN 7263
横截面:25×6.3
产品类别:木工粗锉刀

更多参数>>

技术说明
坯料经锻造打磨,边缘带厚度和深度均匀的精密矬纹。这种高品质粗木锉经过极为小心的高温硬化处理后,具有最佳的锉削性能和最长的使用寿命。
扁平形

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加