咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钥匙锉,锉纹 2 100 mm 长 型号 2
商品编号
518700 2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:钥匙锉,锉纹 2 100 mm 长 型号 2
商品编号:518700 2
铝镁合金:适用
铜锌合金:适用
灰铸铁(球墨铸铁):适用
木材:适用
INOC:有条件适用
塑料,玻纤增强塑料:适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2:有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC:有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
形状说明:扁平
包括锉柄:否
标准:DIN 7283

更多参数>>

提示
锉刀柄参见编号 519600,519400,519510 和 519550。

技术说明
键锉是由精密自动加工中心上生产制造的。它们不仅能够保证锉削加工的性能,而且使用寿命也很长。 坯件经冲压和研磨加工,并且使用特种设备实现密度和深度都十分均匀的精密锉纹。每一类锉刀具有与对应的锉刀类型匹配的理想齿型。键锉能够保证加工出平整的表面。最常用的尺寸为 100 毫米长(不带有柄部)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加