咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
修锐磨锯锉刀,锉纹 3(精加工) E 型 长度不含手柄 200 mm
商品编号
518500 200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:修锐磨锯锉刀,锉纹 3(精加工) E 型 长度不含手柄 200 mm
商品编号:518500 200
铝镁合金:适用
铜锌合金:适用
灰铸铁(球墨铸铁):适用
木材:有条件适用
INOC:有条件适用
塑料,玻纤增强塑料:适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2:适用
钢材硬度 < 55 HRC:适用
钢材硬度 < 60 HRC:有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
型式:E
包括锉柄:否

更多参数>>

技术说明
特殊的品质,单锉纹,特别适合加工钢材质的木材加工用锯条。
能够保证理想的锉削性能以及使用寿命。坯件经过锻造合研磨加工,然后采用特种装备,加工出密度和深度都十分均匀的精确锉纹。加工后的锉刀具有理想的锉齿刃型,专门配合对应的锉刀类型。每一面都磨去了棱角。
类型 E 带有尖锐的边沿。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加