商品详情
- 商品名称:锉刀,锉纹 3(精加工) 长度不含手柄 250 mm
- 商品编号:518100 250
- 铝镁合金:适用
- 铜锌合金:适用
- 灰铸铁(球墨铸铁):适用
- 木材:有条件适用
- INOC:有条件适用
- 塑料,玻纤增强塑料:适用
- 钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2:适用
- 钢材硬度 < 55 HRC:适用
- 钢材硬度 < 60 HRC:有条件适用
- 钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
- 型式:G
- 包括锉柄:否
更多参数>>
技术说明
坯件经锻造和研磨加工,并且使用特种设备实现密度和深度都十分均匀的精密锉纹。每一款锉刀具有与对应的锉刀类型匹配的理想齿型。这类特种锉刀能够确保加工出光洁的表面。特种锉刀 是在精密自动化加工中心上生产制造的。它们不仅能够保证锉削加工的性能,而且使用寿命也很长。
每个面都有锉齿,钝圆尖端。