咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带双组份手柄的锉刀套装,5 件套,卷袋装 金属 长度不含手柄 250 mm
商品编号
517415 250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带双组份手柄的锉刀套装,5 件套,卷袋装 金属 长度不含手柄 250 mm
商品编号:517415 250
铝镁合金:有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
产品名称属性:锉纹 2
标准:DIN 7261
长度不含手柄:250
包括锉柄:否
锉纹:2
单锉数量:5
钢材硬度 < 60 HRC:有条件适用
铜锌合金:适用
钢材硬度 < 55 HRC:适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2:适用

更多参数>>

应用
高品质的锉刀,适合车间应用,使用寿命长,锉削性能优异。

供货范围
5 件套锉刀套装,带各一把扁锉、三角锉、四棱锉、半圆锉和圆锉。

技术说明
坯料经过锻造和研磨加工,并且通过特种机械加工了密度和深度俱佳的高精度锉纹。非球面锉刀的齿形与具体的锉削类型相匹配。
为了保护锉刀,这些套装被条理清楚地摆放在坚固的尼龙卷袋中。
受到保护的锉刀不会变脏并且锉纹不会受损;这就保证了始终出色的锉削效率、光滑的锉削表面和更长的使用寿命。
锉纹 2 = 中牙锉。
带符合人体工程学的双组份塑料手柄。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加