咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多用途扁锉配有专用锉纹手柄 长度不含手柄 100 mm
商品编号
515000 100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:多用途扁锉配有专用锉纹手柄 长度不含手柄 100 mm
商品编号:515000 100
铝镁合金:适用
铜锌合金:适用
灰铸铁(球墨铸铁):适用
木材:适用
INOC:有条件适用
塑料,玻纤增强塑料:适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2:有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC:适用
钢材硬度 < 60 HRC:有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
包括锉柄:否
长度不含手柄:100

更多参数>>

应用
工厂车间用高质量锉刀,寿命长,锉削效率高。

技术说明
坯料经过锻造和研磨加工,并且通过特种机械加工了密度和深度俱佳的高精度锉纹。非球面锉刀的齿形与具体的锉削类型相匹配。
扁平锉,带有铲形锉齿和大宽度的断屑槽,使得锉削加工既方便又省力,同时还保证了极高的切削加工性能 − 容屑槽不会发生堵塞 − 排屑性能良好。
锉刀的扁平面带有特殊的锉纹,其中一面还带有断屑槽,保证了最佳的锉削加工性能。背面则为连续的锉纹,可以加工出特别精细的表面。钝边设计。

技术说明
小型通用锉,带有 PVC 套膜的钢制握柄。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加