咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切割垫
商品编号
842210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
842210 DINA1
842210 DINA2
842210 DINA3
842210 DINA4
842210 DINA5
印刷字样
宽度
长度
高度
DIN A1
620mm
870mm
3mm
DIN A2
440mm
620mm
3mm
DIN A3
320mm
440mm
3mm
DIN A4
230mm
320mm
3mm
148mm
210mm
3mm
销售价 数量
 
728.36
371.31
206.46
111.90
62.51

商品详情

商品名称:切割垫
商品编号:842210 DINA5

技术说明

五种不同的尺寸,用于在切割所有物品时放在下面。

  • 由一个坚固的内芯和两个结实的外表面构成。

  • 可自愈:在切割后,外表面会立即重新收缩在一起。


技术说明
印刷字样采用 MARTOR 安全技术:德语和英语(正面),法语和西班牙语(背面)。型号名称涉及到垫子尺寸。
属性
印刷字样
宽度
148mm
长度
210mm
高度
3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加