咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打磨帽 (特殊刚玉)
商品编号
553053
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
打磨帽直径、长度、形状
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
553053 0511G
553053 0713C
553053 0713G
553053 1015A
553053 1015C
553053 1015G
553053 1125L
553053 1317A
553053 1319C
553053 1319G
553053 1626A
553053 1626C
553053 1626G
553053 1632L
553053 2140L
型式
打磨帽直径
打磨帽长度
推荐的转速
G
5mm
11mm
40000min-1
C
7mm
13mm
30000min-1
G
7mm
13mm
30000min-1
A
10mm
15mm
20000min-1
C
10mm
15mm
20000min-1
G
10mm
15mm
20000min-1
L
11mm
25mm
20000min-1
A
13mm
17mm
16000min-1
C
13mm
19mm
16000min-1
G
13mm
19mm
16000min-1
A
16mm
26mm
12000min-1
C
16mm
26mm
12000min-1
G
16mm
26mm
12000min-1
L
16mm
32mm
12000min-1
L
21mm
40mm
9500min-1
销售价 数量
 
10.85
11.58
11.58
12.31
12.31
12.31
14.76
13.75
13.75
13.75
15.95
15.95
15.95
15.78
20.58

商品详情

商品名称:打磨帽 (特殊刚玉)
商品编号:553053

提示

仅兼容经过打磨的打磨帽支承系统,编号 553100。
应用

紧密配合的打磨帽将会被安装到橡胶体上,同时在磨机转动的过程中,通过向心力被固定住。可以快速轻松地更换打磨帽(沿开槽方向旋入/旋出)。
技术说明

通过优化的颗粒组合提高侵蚀性,加快切削。
带面层的特殊刚玉 (A),通用于模具和模型制造。

技术参数
磨料缩写
A
属性
应用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
钛合金
有条件适用
木材
有条件适用
INOC
适用
铜锌合金
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铝镁合金
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加