咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 PlusMinus 螺栓的 Slim 螺丝起子,Classic 整体绝缘
商品编号
668392
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
668392 1
668392 2
刀杆长度
型面规格
总长度
米字 − 一字槽
80mm
1
175mm
1 − 0.7×4.5
100mm
2
205mm
2 − 1.0×6
销售价 数量
 
159.64
209.63
  • 商品详情

商品详情

商品名称:适用于 PlusMinus 螺栓的 Slim 螺丝起子,Classic 整体绝缘
商品编号:668392 2
应用

可以在 1000 V 的电压以下工作。
组合型螺丝起子的驱动头能够完美地配合 PlusMinus 螺钉(米字头/十字头组合),这种螺钉主要用在电力安装组件上。
技术说明

柄部和刀身完全绝缘,最高可以耐抗 1000 V 电压,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。每把螺丝起子都在水池中经过电压击穿测试。
细长手柄具有呵护皮肤的弹性体护套和韧性极佳、抗冲击的聚丙烯内芯。特殊的表面结构使得手柄在潮湿和油腻的条件下也不会出现打滑现象。
刀身由 PB Swiss Tools 特种合金制成,具有极高的硬度和特殊的韧性。
减小的刀身直径,带有防护绝缘层,用于在大深度上加工螺钉和弹簧件(刀身 ⌀ = 刀身前部的绝缘层 ⌀)。
技术参数
驱动型式
米字头/一字头组合刃型螺丝起子
属性
刀杆长度
100mm
型面规格
2
总长度
205mm
米字 − 一字槽
2 − 1.0×6
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加