咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全塑料制电缆卷盘 G7
商品编号
081108
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081108 40B
081108 40B2
081108 40B2P
081108 50B
IP 保护等级
供电
可用诊断系统
外壳材料
抗冲击且能够防护喷溅水
抽出状态下的额定功率
插座数量
电缆材料
电缆等级
电缆结构
电缆颜色
线缆长度
额定电压
电源驱动
全塑料
符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
3500 (16 A)W
4
铠装电缆
H07BQ-F
3G1.5
40m
IP 54
电源驱动
符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
3500 (16 A)W
4
铠装电缆
H07BQ-F
3G2.5
橙色
40m
IP 54
电源驱动
塑料
符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
3500 (16 A)W
4
铠装电缆
H07BQ-F
3G2.5
橙色
40m
250V
IP 54
电源驱动
符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
3500 (16 A)W
4
铠装电缆
H07BQ-F
3G1.5
橙色
50m
250V
销售价 数量
 
2966.75
3620.30
7446.72
3372.15

商品详情

商品名称:全塑料制电缆卷盘 G7
商品编号:081108 50B

技术说明

Hedi® 电缆卷盘代表着“德国制造”品质和耐用性。卷盘主体独家设计,确保优化的电缆导引。内置旋转停止开关,可防止卷盘意外转动。所有电缆卷盘都配备热保护开关。
电缆卷盘,第 7 代。提升稳定性、稳固性和安全性。带壁挂安装装置,电缆支架和导引装置以及旋转手柄。还符合 DGUV I 203-006(原为 BGI 608)。

  • 具有多种人体工程学和安全功能的创新设计。

  • 非导电全塑料结构。

  • 适用于极端的应用领域和环境。

  • 卷盘倾斜 7°,以改善排水性能。

  • 3 年质保。


功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 54
供电
电源驱动
可用诊断系统
外壳材料
抗冲击且能够防护喷溅水
符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
抽出状态下的额定功率
3500 (16 A)W
插座数量
4
电缆材料
铠装电缆
电缆等级
H07BQ-F
电缆结构
3G1.5
电缆颜色
橙色
线缆长度
50m
额定电压
250V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加