商品详情
- 商品名称:GARANT数控定心钻 HSS/E 142° N112120
- 商品编号:112120
技术说明
≥ ⌀ 6 mm 带有
符合 DIN 1835-B 标准要求的侧固面。中心钻尖精确研磨,具有窄横刃,因此钻孔轻松,中心孔形状精度高。排屑槽短,非常牢固。
Hedgehog text
定心钻和麻花钻的钻尖角相同。
数控定心钻可以实现快速准确地定位,钻深较浅。
应用
钻尖角 142°,确保下道麻花钻的主切削刃能够切入。
提示
根据实际钻孔直径确定转速,
(而不是一般情况下的钻头外径)。