咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX活动可调扳手 钳口上带有刻度
扳手长度单位mm
商品编号
814002
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
814002 150
814002 200
814002 250
814002 300
总长度
最大钳口宽度
6inch 150mm
19mm
8inch 200mm
24mm
10inch 250mm
30mm
12inch 300mm
34mm
销售价 数量
 
202.17
238.66
296.39
395.12

商品详情

商品名称:HOLEX活动可调扳手 钳口上带有刻度
商品编号:814002 300

技术说明

细长构型,带有呈双 T 型的柄部(镀铬)。开口位置 22°。经过模压锻造和淬硬处理。钳口上带有刻度
活动扳手经磷化处理。

属性
总长度
12inch 300mm
最大钳口宽度
34mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加