咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX活络扳手,带有手柄套膜
商品编号
813961
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
813961 100
813961 150
813961 200
813961 250
813961 300
813961 375
813961 450
总长度
最大钳口宽度
4inch 100mm
13mm
6inch 150mm
19mm
8inch 200mm
24mm
10inch 250mm
30mm
12inch 300mm
34mm
15inch 375mm
44mm
18inch
55mm
销售价 数量
 
234.75
252.27
297.12
375.44
501.49
847.97
1343.37

商品详情

商品名称:HOLEX活络扳手,带有手柄套膜
商品编号:813961 450
技术说明

细长构型,带有呈双 T 型的柄部(镀铬)。开口位置 22°。经过模压锻造和淬硬处理。钳口上带有刻度
带有防滑的手柄套膜。
活动扳手镀铬。
属性
总长度
18inch
最大钳口宽度
55mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加