咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3/8 英寸方头套筒扳手套装 37 件套
商品编号
634799
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
634799 12
扳手开口度范围,六角扳手
扳手开口度范围,十二角套筒扳手
方形驱动插口
驱动型式
4-10mm
8-19mm
3/8inch
六角螺丝起子 十二角套筒扳手 套筒扳手,用于 TORX® 螺栓 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
7241.96
  • 商品详情

商品详情

商品名称:3/8 英寸方头套筒扳手套装 37 件套
商品编号:634799 12
应用

适用于螺纹 M5 − M12 的外六角螺栓/螺母、螺纹 M4 − M12 的外 Torx®、螺纹 M5 − M12 的内六角螺栓以及螺纹 M3 − M8 的内 Torx®。
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手工具头,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
所有工具都被放置在经久耐用、特殊成型的 PUR 泡沫嵌模中,不仅安全可靠,而且方便随时取用。
材料

铬钒钢,镀铬。
供货范围

T 形手柄: 1 件,编号 635729
万向接头: 1 件,编号 636229
加长柄: 2 件,编号 635429,规格尺寸 75、240
套筒扳手工具头,配套用于 Torx®: 7 件,规格尺寸 E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14
螺丝起子批头,配套用于 Torx®: 8 件,规格尺寸 TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
放置于: ABS 塑料盒
六角螺丝起子头组: 6 件,编号 637629,规格尺寸 4;5;6;7;8;10
棘轮扳手: 1 件,编号 635025
十二角套筒头组: 11 件,编号 637029,规格尺寸 8;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19
提示

该套装为 4 件小零件盒(编号 951251 规格尺寸 2×3/1)或 2 件小零件盒(编号 951251 规格尺寸 2×6/1)(不包含在供货范围内)额外预留空间。
技术参数
抽屉的填充度,单位:G
8×20
高度
61mm
宽度
294mm
长度
510mm
属性
扳手开口度范围,六角扳手
4-10mm
扳手开口度范围,十二角套筒扳手
8-19mm
方形驱动插口
3/8inch
驱动型式
六角螺丝起子 十二角套筒扳手 套筒扳手,用于 TORX® 螺栓 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加