咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3/8 英寸方头套筒扳手套装 19 件套
商品编号
633912
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
633912 6
633912 12
扳手开口度范围,六角套筒扳手
扳手开口度范围,十二角套筒扳手
方形驱动插口
驱动型式
8-22mm
3/8inch
六角套筒扳手
8-22mm
3/8inch
十二角套筒扳手
销售价 数量
 
4190.79
4190.79
  • 商品详情

商品详情

商品名称:3/8 英寸方头套筒扳手套装 19 件套
商品编号:633912 12
材料

铬钒钢,镀铬。
应用

适用于螺纹 M5 − M14 的外六角螺栓/螺母。
供货范围

套筒扳手套筒: 14 件,规格尺寸 8;9;10;11;12; 13;14;15;16;17; 18;19;21;22 mm
T 形手柄: 1 件,编号 635729
加长柄: 2 件,编号 635429,规格尺寸 75;240
万向接头: 1 件,编号 636229
棘轮扳手: 1 件,编号 635025
放置于: ABS 塑料盒
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手工具头,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
所有工具都被放置在经久耐用、特殊成型的 PUR 泡沫嵌模中,不仅安全可靠,而且方便随时取用。
技术说明
带 12 角套筒扳手批头,编号 637029。
技术参数
宽度
176mm
高度
45mm
抽屉的填充度,单位:G
6×14
长度
357mm
属性
扳手开口度范围,六角套筒扳手
扳手开口度范围,十二角套筒扳手
8-22mm
方形驱动插口
3/8inch
驱动型式
十二角套筒扳手
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加