咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 22 件套
商品编号
630262
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
630262 6
扳手开口度范围,六角套筒扳手
扳手开口度范围,六角扳手
方形驱动插口
驱动型式
3.5-13mm
3-6mm
1/4inch
六角套筒扳手 六角螺丝起子
销售价 数量
 
3712.88
  • 商品详情

商品详情

商品名称:1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 22 件套
商品编号:630262 6
材料

铬钒钢,镀铬。
供货范围

六角套筒头组: 13 件,编号 631029,规格尺寸 3.5;4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13
六角螺丝起子头组: 4 件,编号 631729,规格尺寸 3;4;5;6
T 形手柄: 1 件,编号 633029,规格尺寸 116
插套柄: 1 件,编号 632829,规格尺寸 146
加长杆: 1 件,编号 632429,规格尺寸 150
万向接头: 1 件,编号 633529,规格尺寸 1/4
棘轮扳手: 1 件,编号 632025,规格尺寸 1/4
放置于: ABS 塑料盒
应用

适用于螺纹 M2 − M8
的外六角螺栓/螺母和适用于螺纹 M4 − M8 的内六角螺栓。
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手工具头,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
所有工具都被放置在经久耐用、特殊成型的 PUR 泡沫嵌模中,不仅安全可靠,而且方便随时取用。
技术参数
宽度
147mm
高度
45mm
抽屉的填充度,单位:G
5×10
长度
257mm
属性
扳手开口度范围,六角套筒扳手
3.5-13mm
扳手开口度范围,六角扳手
3-6mm
方形驱动插口
1/4inch
驱动型式
六角套筒扳手 六角螺丝起子
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加