咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 39 件套
商品编号
630299
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
630299 6
扳手开口度范围,六角套筒扳手
扳手开口度范围,六角扳手
方形驱动插口
驱动型式
4-13mm
3-8mm
1/4inch
一字头螺丝起子 六角套筒扳手 六角螺丝起子 十字头螺丝起子 米字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
4595.16
  • 商品详情

商品详情

商品名称:1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 39 件套
商品编号:630299 6
应用

适用于螺纹 M2 − M8
的外六角螺栓/螺母和适用于螺纹 M4 − M10 的内六角螺栓。
适用于带螺纹的米字槽和十字槽螺栓 M2 − M6、带螺纹的一字槽螺栓 M2 − M4
和适用于带螺纹的内 Torx® 螺栓 M2.5 − M8。
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手工具头,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
系统工具箱,采用几乎不会破损的 ABS 塑料材质,带有一体式铰链和易于使用的新颖快速锁紧机构。
所有工具都被放置在经久耐用、特殊成型的 PUR 泡沫嵌模中,不仅安全可靠,而且方便随时取用。
材料

铬钒钢,镀铬。
供货范围

六角套筒头组: 12 件,编号 631029,规格尺寸 4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13
批头,C 6.3,适用于内六角: 5 件,类似于编号 675240,规格尺寸 3;4;5;6;8
批头,C 6.3,用于十字头: 3 件,类似于编号 675310,规格尺寸 1;2;3
批头,C 6.3,用于米字头: 1 件,类似于编号 675320,规格尺寸 2
批头,C 6.3,适用于一字头: 4 件,类似于编号 675250,规格尺寸 3;4;5.5;6.5
批头,C 6.3,用于内 Torx®: 8 件,类似于编号 675340,规格尺寸 TX8;TX9;TX10;TX15;TX20;TX25;TX30;TX40
起子头固定头: 1 件,类似于编号 676800 规格尺寸 4/4
插套柄: 1 件,编号 632829,规格尺寸 146
加长柄: 2 件,编号 632429 规格尺寸 50;100
万向接头: 1 件,编号 633529,规格尺寸 1/4
棘轮扳手: 1 件,编号 632025,规格尺寸 1/4
放置于: ABS 塑料盒
技术参数
抽屉的填充度,单位:G
5×10
长度
257mm
高度
45mm
宽度
147mm
属性
扳手开口度范围,六角套筒扳手
4-13mm
扳手开口度范围,六角扳手
3-8mm
方形驱动插口
1/4inch
驱动型式
一字头螺丝起子 六角套筒扳手 六角螺丝起子 十字头螺丝起子 米字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加