咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4;1/2 英寸方头套筒扳手套装 38 件套
商品编号
630012
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
630012 6
扳手开口度范围,六角套筒扳手
扳手开口度范围,六角扳手
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
4-30mm
3-14mm
1/2inch 1/4inch
38
六角套筒扳手 六角螺丝起子
销售价 数量
 
8381.56
  • 商品详情

商品详情

商品名称:1/4;1/2 英寸方头套筒扳手套装 38 件套
商品编号:630012 6
应用

适用于螺纹 M2 – M20 的外六角螺栓/螺母。
适用于螺纹 M4 − M18 的内六角螺栓。
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手工具头,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
所有工具都被放置在经久耐用、特殊成型的 PUR 泡沫嵌模中,不仅安全可靠,而且方便随时取用。
材料

铬钒钢,镀铬。
供货范围

1/4 英寸的 6 角套筒扳手批头: 9 件,编号 631029,规格尺寸 4;5;5.5;6;7;8;9;10;11
1/2 英寸的 6 角套筒扳手批头: 10 件,编号 642229,规格尺寸 13;16;17;18;19;21;22;24;27;30
1/4 英寸的 6 角螺丝起子批头: 3 件,编号 631729,规格尺寸 3;4;5
1/2 英寸的 6 角螺丝起子批头: 5 件,编号 643229,规格尺寸 6;8;10;12;14
1/4 英寸的 T 形手柄: 1 件,编号 633029,规格尺寸 116
1/2 英寸的 T 形手柄: 1 件,编号 641329,规格尺寸 295
1/4 英寸的插拔式螺丝刀: 1 件,编号 632829,规格尺寸 1/4
1/4 英寸的加长杆: 2 件,编号 632429,规格尺寸 50;150
1/2 英寸的加长杆: 2 件,编号 641029,规格尺寸 130;255
1/4 英寸的万向接头: 1 件,编号 633529,规格尺寸 1/4
1/2 英寸的万向接头: 1 件,编号 641629,规格尺寸 1/2
1/4 英寸的棘轮扳手: 1 件,编号 632025,规格尺寸 1/4
1/2 英寸的棘轮扳手: 1 件,编号 640025,规格尺寸 1/2
放置于: ABS 塑料盒
提示

该套装为 4 件小零件盒(编号 951251 规格尺寸 2×3/1)(不包含在供货范围内)额外预留空间。
技术参数
抽屉的填充度,单位:G
8×20
高度
61mm
长度
510mm
宽度
294mm
属性
扳手开口度范围,六角套筒扳手
4-30mm
扳手开口度范围,六角扳手
3-14mm
方形驱动插口
1/2inch 1/4inch
部件数量
38
驱动型式
六角套筒扳手 六角螺丝起子
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加