咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电工用螺丝起子,适用于一字头 整体绝缘
商品编号
663301
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
663301 2,5
663301 3
663301 3,5
663301 4
663301 5,5
663301 6,5
663301 8
663301 10
刀刃厚度 a
刀刃宽度 b
刀杆长度
总长度
0.4mm
2.5mm
75mm
162mm
0.5mm
3mm
100mm
187mm
0.6mm
3.5mm
100mm
187mm
0.8mm
4mm
100mm
207mm
1mm
5.5mm
125mm
232mm
1.2mm
6.5mm
150mm
257mm
1.2mm
8mm
175mm
295mm
1.6mm
10mm
200mm
320mm
销售价 数量
 
48.76
50.22
51.81
54.14
73.67
86.39
115.93
144.73

商品详情

商品名称:电工用螺丝起子,适用于一字头 整体绝缘
商品编号:663301 2,5
技术说明

柄部和刀身完全绝缘,最高可以耐抗 1000 V 电压,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。
每种螺丝刀都分别在水槽中经过电压击穿检测。
多成分强力握柄,为提高扭矩和舒适性而专门设计的抓握区域。刀身采用高合金工具钢。从规格尺寸 5.5 开始 = 绝缘层的外 ⌀ 切刃宽度(便于在狭窄部位开展作业)。
刀头带有锥形刀刃,符合标准螺钉槽尺寸。完全绝缘,击穿强度高达 VDE 规定值的若干倍。每种螺丝刀都分别在水槽中经过电压击穿检测。
应用

用于在 1000 V 以内的电压下工作。
如果总是与标准开口螺丝匹配使用(见表格),则可保证电工螺丝刀具有最佳的使用寿命。(参见列表)。正确选择螺丝刀的规格,可以避免损坏螺丝槽口。
技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
刀刃厚度 a
0.4mm
刀刃宽度 b
2.5mm
刀杆长度
75mm
总长度
162mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加