咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx® 的螺丝起子, 整体绝缘
商品编号
625780
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625780 TX8
625780 TX9
625780 TX10
625780 TX15
625780 TX20
625780 TX25
625780 TX30
Torx 星形轮廓
刀杆长度
总长度
驱动型式
TX8
60mm
147mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX9
60mm
147mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX10
60mm
147mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX15
80mm
187mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX20
80mm
187mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX25
80mm
187mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX30
100mm
220mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
81.69
81.69
81.69
95.90
95.90
105.77
118.62

商品详情

商品名称:适用于 Torx® 的螺丝起子, 整体绝缘
商品编号:625780 TX10
技术说明

多组分强力型握柄,带有利于扭矩传递的舒适抓握区域。刀身采用高合金工具钢,柄部和刀身完全绝缘,最高可以耐抗 1000 V 电压,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。
属性
Torx 星形轮廓
TX10
刀杆长度
60mm
总长度
147mm
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加